咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 型式 A
商品编号
301027
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301027 16
301027 22
301027 27
301027 32
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
相匹配的特殊扳手,编号309840
铣刀杆长度 L4
16mm
16
38mm
16
17mm
22mm
22
48mm
22
19mm
27mm
27
50mm
27
21mm
32mm
32
78mm
32
24mm
销售价 数量
 
1056.66
1056.66
1077.36
1141.20
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 型式 A
商品编号:301027 32
技术说明

  • 装夹直径 40 起,带有 4 个螺纹孔,用于装夹符合 DIN 2079 标准要求的刀头。
  • 锥柄、轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 短柄系列。
  • 增加了轴环的接触面积。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

所有柄部经过精细玻璃喷砂。
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,特种扳手编号 309840。
技术参数
标准
DIN 6357
径向跳动精度
≤ 5µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
固定器
SK 40,短型
切削加工策略
HPC
型式
A
刀柄标准
ISO 7388-1
属性
刀杆直径 d1
32mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
32
外径 D
78mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
32
铣刀杆长度 L4
24mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加