咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合铣刀刀柄 类型 AD
商品编号
303760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303760 16
303760 22
303760 27
303760 32
a
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
备用驱动环,编号309870
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
1mm
16mm
16
16
32mm
55mm
16
1mm
22mm
22
22
40mm
55mm
22
1mm
27mm
27
27
48mm
55mm
27
1mm
32mm
32
32
58mm
60mm
32
销售价 数量
 
1560.92
1560.92
1733.41
1904.20
  • 商品详情

商品详情

商品名称:组合铣刀刀柄 类型 AD
商品编号:303760 32
应用

带驱动键,用于带有标准纵向槽的铣刀,例如:DIN 841。
支持环,用于带 DIN 1880 十字槽和 DIN 1830 刀头的铣刀。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806,专用扳手,编号 309840。
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。带有巴鲁夫芯片孔。
供货范围

包括滑键、驱动环和铣刀锁紧螺栓。
优点

由于采用锥体和平面的双重接触,从而实现更加稳定、精确的夹紧情况:
  • 提高表面质量
  • 更长的刀具使用寿命
  • 即使在高转速下,仍始终牢牢固定在主轴内
  • 优化同心度精度
BT 双接触刀柄亦可用于标准 BT 机床主轴——反之亦可。但是,双接触的优势仅体现在双接触刀柄和主轴上。
技术参数
型式
AD
切削加工策略
HPC
标准
DIN 6358
径向跳动精度
≤ 5µm
固定器
BT 40 短型
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
规格
BT-DC
属性
a
1mm
刀杆直径 d1
32mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
32
备用驱动环,编号309870
32
外径 D
58mm
悬伸长度 A 尺寸
60mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
32
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加