咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧刀柄 类型 AD
商品编号
303740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303740 16
303740 25
303740 32
303740 40
ER 夹紧扳手,编号 309680
a
备用 ER 夹紧螺母,编号309580
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
用于 ER 弹簧夹头
16
1.5mm
16
28mm
0.5mm - 10mm
80mm
16
25
1.5mm
25
42mm
1mm - 16mm
80mm
25
32
1.5mm
32
50mm
2mm - 20mm
80mm
32
40
1.5mm
40
63mm
3mm - 26mm
80mm
40
销售价 数量
 
2117.68
2185.99
2254.31
2416.54
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 弹簧刀柄 类型 AD
商品编号:303740 40
供货范围

包括 ER 夹紧螺母。
应用

用于在符合 DIN 6499 标准类型 A 和类型 B 的弹簧夹套中装夹带有圆柱形刀柄的刀具。
可选附件

ER 弹簧夹套,编号 308881 − 309434,ER 夹紧扳手,编号 309680 - 309720 或 613300。
拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
提示

配套的装夹螺母,编号 309580 或 309610。
技术说明

内外锥面经过研磨加工。所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。带有巴鲁夫芯片孔。
  • 高品质精密夹紧螺母。
  • 夹紧螺母经过精密调平(G2.5/25000 rpm)。
  • 带有涂层的精密夹紧螺母优化磨损特性与力矩传递。

优点

由于采用锥体和平面的双重接触,从而实现更加稳定、精确的夹紧情况:
  • 提高表面质量
  • 更长的刀具使用寿命
  • 即使在高转速下,仍始终牢牢固定在主轴内
  • 优化同心度精度
BT 双接触刀柄亦可用于标准 BT 机床主轴——反之亦可。但是,双接触的优势仅体现在双接触刀柄和主轴上。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
型式
AD
切削加工策略
HSC
固定器
BT 50 短型
规格
BT-DC
属性
ER 夹紧扳手,编号 309680
40
a
1.5mm
备用 ER 夹紧螺母,编号309580
40
外径 D
63mm
夹紧范围
3mm - 26mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
用于 ER 弹簧夹头
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加