咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Performance 铣削夹头,带冷却道孔 类型 ADB
商品编号
300398
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300398 6
300398 8
300398 10
300398 12
300398 16
300398 20
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
26.7mm
6mm
63mm
22.5mm
29.2mm
8mm
63mm
25mm
36.2mm
10mm
63mm
32mm
41.7mm
12mm
63mm
37.5mm
47.1mm
16mm
63mm
43mm
50.6mm
20mm
63mm
46.5mm
销售价 数量
 
6779.98
6779.98
6779.98
6779.98
6779.98
6779.98
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Performance 铣削夹头,带冷却道孔 类型 ADB
商品编号:300398 8
优点

  • 铣刀无退刀,甚至无反冲。
  • 外部轮廓经过优化 − 阻尼特性。
  • 差动螺纹方便使用。
  • 铣刀刀柄不会断裂。
  • 高精度设计。

技术说明

  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 所有柄部经过精密硬车削。
  • 包括 4 个冷却通道孔。

可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 - 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 - 308835。
应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。理想适用于 TPC 铣削或高进给应用。铣刀无退刀,同轴度精度高,具备工艺可靠性!
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
标准
DIN 6359
型式
ADB
固定器
SK 50,短型
刀柄标准
ISO 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
冷却通道孔
不能封闭
切削加工策略
HPC HSC -
属性
外径 D
29.2mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
63mm
直径 D2
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加