咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀头座,带冷却道孔
商品编号
308543
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308543 16
308543 22
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
16mm
16
38mm
32mm
16
22mm
22
40mm
25mm
22
销售价 数量
 
4354.91
4354.91
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:刀头座,带冷却道孔
商品编号:308543 22
应用

用于装夹套式端面铣刀和带有横槽的铣刀。
可选附件

专用扳手,编号 309840;铣刀锁紧螺栓,编号 309860。
冷却液管和套筒扳手编号 309885、309893。
技术说明

  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
刀柄标准
ISO 26623-2
径向跳动精度
≤ 6µm
固定器
PSC 40 短型
切削加工策略
HPC
冷却通道孔
可封闭
属性
刀杆直径 d1
22mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
22
外径 D
40mm
悬伸长度 A 尺寸
25mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
22
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加