咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HiRunER 滚动轴承扳手,用于扭矩扳手
商品编号
309758
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309758 11M
309758 16M
插套柄 □
相匹配的扭矩扳手,编号 656055
9×12mm
60
9×12mm
60
销售价 数量
 
1203.61
1203.61
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:HiRunER 滚动轴承扳手,用于扭矩扳手
商品编号:309758 11M
技术说明

特种装夹扳手。
用于标准型螺母,编号 309655 规格尺寸 16、25、32 和编号 309665 规格尺寸 16DI、25DI、32DI。
提示

规格尺寸 M 适用于迷你型。
适用于

GARANT 精密夹头 HiRunER Mini。
属性
插套柄 □
9×12mm
相匹配的扭矩扳手,编号 656055
60
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加