咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压夹头 HT
商品编号
307552
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307552 20
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
配套适用的缩径套
52.5mm
20mm
80mm
54mm
302150; 302155; 302160; 302165
销售价 数量
 
4021.37
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:液压夹头 HT
商品编号:307552 20
供货范围

包括带 T 型手柄的六角扳手。
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
优点

  • 可传递极高的扭矩(550 Nm),由此可确保过程可靠性。
  • 理想的阻尼性能,从而获得完美的工件表面,并可提高使用寿命和保护主轴。

应用

  • 尤其适合铣削过程中的高强度切削加工。
  • 用于夹紧公差为 h6 的刀具。

技术说明

  • 经过优化设计,确保极高的整体刚性。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。
  • 通过变径套使得应用更加灵活。
  • MMS 适用。

提示

使用过长刀具和进行 TPC 加工应多加注意。
技术参数
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69893 -
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
HSK-63 短型
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
切削加工策略
HSC HPC -
型式
A
属性
外径 D
52.5mm
夹紧直径 D1
20mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
有效长度 L1
54mm
配套适用的缩径套
302150; 302155; 302160; 302165
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加