咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HT 夹头
商品编号
303469
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303469 20
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
配套适用的缩径套
49.25mm
20mm
83.5mm
45.5mm
302160; 302155; 302150; 302165
销售价 数量
 
4344.63
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:HT 夹头
商品编号:303469 20
优点

  • 可传递极高的扭矩(550 Nm),HT(高扭矩)规格,由此可确保工艺可靠性。
  • 理想的阻尼性能,从而获得完美的工件表面,延长使用寿命并保护主轴。
  • 耐温性高达 120 °C。

供货范围

包括带 T 型手柄的六角扳手。
可选附件

拉紧螺栓(AB),编号 308760 − 308806。
应用

尤其适合铣削过程中的高强度切削加工。
技术说明

  • 经过优化设计,确保极高的整体刚性。
  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。

技术参数
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
固定器
BT 50 短型
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HSC HPC -
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
属性
外径 D
49.25mm
夹紧直径 D1
20mm
悬伸长度 A 尺寸
83.5mm
有效长度 L1
45.5mm
配套适用的缩径套
302160; 302155; 302150; 302165
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加