咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用挤压丝锥,没有润滑槽 HSSE-PM  6HX 级
机用挤压丝锥,没有润滑槽 HSSE-PM  6HX 级
商品编号
139125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139125 M1
139125 M1,2
139125 M1,4
139125 M1,6
139125 M1,7
139125 M2
139125 M2,3
139125 M2,5
139125 M2,6
139125 M3
139125 M3,5
139125 M4
139125 M5
139125 M6
139125 M8
139125 M10
139125 M12
139125 M16
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径及参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 1X 4HX
1
8degrees
0.9mm
40mm
1
2.1mm
2.5mm
1.5mm
1mm
M1
0.25mm
ISO 1X 4HX
1
8degrees
1.1mm
40mm
1
2.1mm
2.5mm
1.8mm
1.2mm
M1.2
0.25mm
ISO 1X 4HX
1
8degrees
1.25mm
40mm
1
2.1mm
2.5mm
2.1mm
1.4mm
M1.4
0.3mm
ISO 2X 6HX
3
8degrees
1.45mm
40mm
3
2.1mm
2.5mm
2.4mm
1.6mm
M1.6
0.35mm
ISO 2X 6HX
3
8degrees
1.55mm
40mm
3
2.1mm
2.5mm
2.55mm
1.7mm
M1.7
0.35mm
ISO 2X 6HX
3
8degrees
1.85mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
3mm
2mm
M2
0.4mm
ISO 2X 6HX
3
8degrees
2.1mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
3.45mm
2.3mm
M2,3
0.4mm
ISO 2X 6HX
3
8degrees
2.3mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
3.75mm
2.5mm
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
3
8degrees
2.4mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
3.9mm
2.6mm
M2.6
0.45mm
ISO 2X 6HX
3
8degrees
2.8mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
4.5mm
3mm
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
3
8degrees
3.25mm
56mm
3
3mm
4mm
5.25mm
3.5mm
M3.5
0.6mm
ISO 2X 6HX
4
8degrees
3.7mm
63mm
4
3.4mm
4.5mm
6mm
4mm
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
4
8degrees
4.65mm
70mm
4
4.9mm
6mm
7.5mm
5mm
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
5.55mm
80mm
5
4.9mm
6mm
9mm
6mm
M6
1mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
7.45mm
90mm
5
6.2mm
8mm
12mm
8mm
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
9.35mm
100mm
5
8mm
10mm
15mm
10mm
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
11.2mm
110mm
5
7mm
9mm
18mm
12mm
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
15.1mm
110mm
5
9mm
12mm
24mm
16mm
M16
2mm
销售价 数量
 
1855.62
1855.62
1743.66
1439.19
1475.22
960.69
1069.45
1053.19
1069.45
693.39
961.58
847.10
961.58
971.43
1223.26
1491.57
2175.14
3115.59

商品详情

商品名称:机用挤压丝锥,没有润滑槽 HSSE-PM  6HX 级
商品编号:139125 M4
技术说明

规格尺寸 M1–M1.4 – 公差等级:ISO 1X / 4HX
DIN 2174(≈ DIN 371 ≤ M10;≈ DIN 376 ≥ M12)。
创新多边外形使得应用范围大大拓展。多功能镀层结构能够最大程度地延长使用寿命,即使加工高强度材料也同样如此。
技术参数
螺纹种类
M
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
涂层
TiN
刀具材料
HSS E PM
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
C
切削方向
右向
螺纹标准
DIN 13
标准
DIN 2174
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
切刃数 Z
4
切割角
8degrees
底孔直径及参考值
3.7mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
螺纹深度
6mm
螺纹直径
4mm
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
铝,塑料
有条件适用
通用
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加