咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合铣刀刀柄 型式 A
商品编号
302917
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302917 16
302917 22
302917 27
302917 32
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
备用驱动环,编号309870
外径 D
相匹配的特殊扳手,编号309840
16mm
16
16
32mm
16
22mm
22
22
40mm
22
27mm
27
27
48mm
27
32mm
32
32
58mm
32
销售价 数量
 
1061.40
1088.57
1107.65
1142.82
  • 商品详情

商品详情

商品名称:组合铣刀刀柄 型式 A
商品编号:302917 32
应用

带驱动键,用于带有标准纵向槽的铣刀,例如:DIN 841。
支持环,用于带 DIN 1880 十字槽和 DIN 1830 刀头的铣刀。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。专用扳手,编号 309840。
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经过精细玻璃喷砂。动平衡精度 G6.3 / 18000 rpm。类型 A。
供货范围

包括滑键、驱动环和铣刀锁紧螺栓。
提示

内冷却仅可通过合适的夹紧螺栓(编号 309861)实现。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
标准
DIN 6358
径向跳动精度
≤ 5µm
型式
A
切削加工策略
HPC
固定器
BT 40A = 100
属性
刀杆直径 d1
32mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
32
备用驱动环,编号309870
32
外径 D
58mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
32
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加