咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拧装铣刀的缩径杆
商品编号
301359
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301359 M5/M8
301359 M8/M10
301359 M10/M12
301359 M10/M16
301359 M12/M16
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
螺纹 M
配合直径 Dp
钻孔直径 D1
13mm
30mm
10mm
M5
8.5mm
5.5mm
18mm
30mm
13.5mm
M8
10.5mm
8.5mm
21mm
35mm
18.5mm
M10
12.5mm
10.5mm
29mm
60mm
18.5mm
M10
17mm
10.5mm
29mm
60mm
21mm
M12
17mm
12.5mm
销售价 数量
 
1557.57
1362.77
1362.77
1485.79
1485.79

商品详情

商品名称:拧装铣刀的缩径杆
商品编号:301359 M8/M10
技术说明

刀柄贯穿钻孔,用于内部冷却剂注入。
技术参数
内冷式
属性
外径 D
18mm
悬伸长度 A 尺寸
30mm
直径 D2
13.5mm
螺纹 M
M8
配合直径 Dp
10.5mm
钻孔直径 D1
8.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加