咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆柱形刀柄,用于拧装铣刀
商品编号
301357
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301357 M12X54
301357 M12X134
301357 M16X66
301357 M16X146
L2
总长度 L
有效长度 L1
直径 D2
钻孔直径 D1
23mm
160mm
54mm
21mm
12.5mm
59.5mm
300mm
134mm
21mm
12.5mm
66mm
160mm
68.7mm
29mm
17mm
146mm
300mm
148.7mm
29mm
17mm
销售价 数量
 
1485.79
2749.57
1485.79
2749.57

商品详情

商品名称:圆柱形刀柄,用于拧装铣刀
商品编号:301357 M12X54
应用

用于安装在热胀刀柄中。
技术说明

刀柄直径公差 h6。
技术参数
内冷式
固定器
⌀ d = 32 mm
属性
L2
23mm
总长度 L
160mm
有效长度 L1
54mm
直径 D2
21mm
钻孔直径 D1
12.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加