咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Weldon 刀柄,用于带内冷的拧装铣刀
商品编号
301347
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301347 M6X25
301347 M10X25
301347 M10X97
L2
总长度 L
有效长度 L1
直径 D2
钻孔直径 D1
5mm
75mm
25mm
10mm
6.5mm
20.2mm
80mm
25mm
18mm
10.5mm
81.4mm
152mm
97mm
18mm
10.5mm
销售价 数量
 
1636.01
1311.53
1767.57
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Weldon 刀柄,用于带内冷的拧装铣刀
商品编号:301347 M6X25
应用

用于安装在带侧锁的主轴上(Weldon)。
技术说明

刀柄直径公差 h6。
技术参数
固定器
⌀ d = 20 mm
内冷式
属性
L2
5mm
总长度 L
75mm
有效长度 L1
25mm
直径 D2
10mm
钻孔直径 D1
6.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加