首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
钻夹头
卡盘/刀座
仪器/配件
车床顶针 /手动虎钳MANOK
工件夹持系统
机械夹持
磁力/真空夹持
刀柄
刀柄
配件
刀柄
转换刀柄
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
转换刀柄
商品编号
301273
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
SK 基础刀柄/缩径 HSK
短锥形 SK/SK1
50/40
50/50
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
301273 50/40
301273 50/50
301273 50/40
301273 50/50
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
97mm
70mm
120mm
70mm
70mm
70mm
97mm
120mm
销售价
数量
2279.91
2630.03
2279.91
2630.03
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
刀柄
配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
WTE
EROGLU®
Wezel
FAHRION®
RÖHM
ALBRECHT
NT TOOL
Regofix
热销
1
2
Garant卷尺
¥142.37
GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
¥266.84
最近浏览
清空
转换刀柄
¥1444.28 元
起
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM
¥1322.16 元
起
打标器
¥6462.23 元
起
AOMT110404 ER
¥112.46 元
起
顶爪系统 LANG 已缩小宽度
¥1333.09 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
SK 基础刀柄/缩径 HSK:
50/40
50/50
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:转换刀柄
商品编号:301273
50/40
可选附件
拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
供货范围
内置连接螺栓,适用于符合 DIN 69871 的刀柄。
技术参数
型式
A
径向跳动精度
≤ 5µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 15000
rpm 条件下
固定器
SK 50
刀柄标准
ISO 7388-1
属性
外径 D
70mm
悬伸长度 A 尺寸
70mm
外径 D
97mm
悬伸长度 A 尺寸
120mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订