咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打标器
商品编号
358740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358740 12
358740 20
L
柄直径 d
直径 D1
66mm
12mm
3mm
73mm
20mm
3mm
销售价 数量
 
11517.56
11517.56

商品详情

商品名称:打标器
商品编号:358740 20
技术说明

铝合金外壳,带有 Weldon 柄部。预紧力无级可调。字符深度 0.1−0.3 mm。
供货范围

规格尺寸 12 − 配套提供 3 根打标针,编号 358745 规格尺寸 0.3 − 0.5 − 0.8。
规格尺寸 20 − 配套提供 3 根打标针,编号 358745 规格尺寸 0.3 − 0.6 − 1.0。
优点

表面收缩效果,因而不会导致材料强度下降或者受损。标记速度和最大进给量相对应。特殊的刻针,耐磨性好,因而使用寿命长。适合在圆形表面上进行打标。可以用于车床。工艺可靠性高。快速的针头更换,只需拔出即可。最多可以补偿 7 mm(取决于具体规格)的工件不平整度。
应用

用于标记不同的材料,例如铝、钛、钢、青铜、红铜、黄铜、塑料等等。在配套更小针尖的情况下,可以在硬度最高 57 HRC 的表面上进行刻字。
属性
L
73mm
柄直径 d
20mm
直径 D1
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加