咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号
137857
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137857 1-8
137857 1/2-13
137857 1/4-20
137857 2-56
137857 3/4-10
137857 3/8-16
137857 4-40
137857 5-40
137857 5/8-11
137857 5/16-18
137857 6-32
137857 7/8-9
137857 7/16-14
137857 8-32
137857 10-24
137857 12-24
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS E PM
4
15degrees
22.25mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
8
63.5mm
25.4mm
UNC
1-8 UNC
3.175mm
HSS E PM
4
15degrees
10.8mm
110mm
4
7mm
9mm
DIN 376
13
31.75mm
12.7mm
UNC
1/2-13 UNC
1.954mm
HSS E PM
3
15degrees
5.1mm
80mm
3
5.5mm
7mm
DIN 371
20
15.88mm
6.35mm
UNC
1/4-20 UNC
1.27mm
HSS E PM
3
15degrees
1.85mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
56
5.45mm
2.18mm
UNC
2-56 UNC
0.453mm
HSS E PM
4
15degrees
16.5mm
125mm
4
11mm
14mm
DIN 376
10
47.63mm
19.05mm
UNC
3/4-10 UNC
2.54mm
HSS E PM
3
15degrees
8mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 371
16
23.83mm
9.53mm
UNC
3/8-16 UNC
1.587mm
HSS E PM
3
15degrees
2.35mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
40
7.13mm
2.84mm
UNC
4-40 UNC
0.635mm
HSS E PM
3
15degrees
2.65mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
40
7.95mm
3.17mm
UNC
5-40 UNC
0.635mm
HSS E PM
4
15degrees
13.5mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 376
11
39.7mm
15.88mm
UNC
5/8-11 UNC
2.309mm
HSS E PM
3
15degrees
6.6mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
18
19.85mm
7.94mm
UNC
5/16-18 UNC
1.411mm
HSS E PM
3
15degrees
2.85mm
56mm
3
3mm
4mm
DIN 371
32
8.8mm
3.51mm
UNC
6-32 UNC
0.794mm
HSS E PM
4
15degrees
19.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
9
55.58mm
22.23mm
UNC
7/8-9 UNC
2.822mm
HSS E PM
4
15degrees
9.4mm
100mm
4
6.2mm
8mm
DIN 376
14
27.78mm
11.11mm
UNC
7/16-14 UNC
1.814mm
HSS E PM
3
15degrees
3.5mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
32
10.43mm
4.16mm
UNC
8-32 UNC
0.794mm
HSS E PM
3
15degrees
3.9mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
24
12.08mm
4.83mm
UNC
10-24 UNC
1.058mm
HSS E PM
3
15degrees
4.5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
24
13.73mm
5.49mm
UNC
12-24 UNC
1.058mm
销售价 数量
 
3740.21
1072.88
629.72
760.55
1851.02
837.40
593.68
593.68
1357.41
703.23
552.72
2300.47
837.40
552.72
593.68
629.72

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号:137857 3/4-10
应用

用于 UNC 标准粗螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

高性能丝锥,专为在不锈钢、耐酸钢以及 Duplex 材料中的
工艺可靠应用所研发。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性。
  • 最新一代 TiAlN-Multilayer 涂层
  • 经过参数化的排屑空间几何形状,实现效果最佳的切屑形成及扭转刚度

技术参数
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
涂层
TiAlN
公差等级
2BX
螺纹升角
45degrees
切削方向
右向
锥度导程部分的形状
C
内冷式
螺纹断面角
60degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
属性
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
4
切割角
15degrees
底孔直径
16.5mm
总长度 L
125mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
11mm
柄直径 Ds
14mm
标准
DIN 376
每英寸螺距
10
螺纹深度
47.63mm
螺纹直径
19.05mm
螺纹种类
UNC
螺纹规格
3/4-10 UNC
螺距
2.54mm
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加