咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪系统 LANG 已缩小宽度
商品编号
363030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363030 25C
363030 40C
363030 80C
b1
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
重量
长度 l1
高度 h1
高度 h2
50mm
25mm
40mm
24mm
Xtric 50
0.18kg
3mm
3mm
11mm
80mm
40mm
50mm
28mm
Xtric 80
0.35kg
3mm
3mm
13mm
125mm
80mm
66mm
38mm
Xtric 125
1.2kg
3mm
3mm
18mm
销售价 数量
 
2270.09
2371.11
3326.89

商品详情

商品名称:顶爪系统 LANG 已缩小宽度
商品编号:363030 80C
技术说明

组合卡爪,带有卡齿与光滑夹紧面。
需要对齿廓进行预冲压。
属性
b1
125mm
卡爪宽度 b
80mm
卡爪长度 l
66mm
卡爪高度 h
38mm
适合的颜色代码
Xtric 125
重量
1.2kg
长度 l1
3mm
高度 h1
3mm
高度 h2
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加