咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆坯件
商品编号
307025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307025 160
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
63mm
160mm
销售价 数量
 
1972.52
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:镗杆坯件
商品编号:307025 160
材料

16MnCr5
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
应用

用于特种刀具制造。
技术说明

  • 斜锥和凸缘经硬化与研磨。
  • 软柄便于后续加工。

技术参数
型式
A
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 -
固定器
HSK-A 63
属性
外径 D
63mm
悬伸长度 A 尺寸
160mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加