咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆坯件
商品编号
307027
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307027 250
外径 D
97mm
销售价 数量
 
3859.63
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:镗杆坯件
商品编号:307027 250
材料

16MnCr5
应用

用于特种刀具制造。
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
技术说明

  • 斜锥和凸缘经硬化与研磨。
  • 软柄便于后续加工。

技术参数
型式
A
固定器
HSK-A 100
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69893 -
属性
外径 D
97mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加