咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀柄坯件 型式 A
商品编号
301301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301301 250
外径 D
63mm
销售价 数量
 
1810.27
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:刀柄坯件 型式 A
商品编号:301301 250
技术说明

斜锥和环形凸缘经硬化和研磨处理。
材料

16 MnCr5。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术参数
固定器
SK 40
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
A
属性
外径 D
63mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加