咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆坯件 型式 A
商品编号
302891
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302891 315
外径 D
97mm
销售价 数量
 
3234.87
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:镗杆坯件 型式 A
商品编号:302891 315
可选附件

拉紧螺栓(AB),编号 308760 − 308806。
技术说明

带有凸肩的锥体,经过淬硬和研磨加工。软质的刀柄,适合进一步的加工。
技术参数
固定器
BT 50
型式
A
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
属性
外径 D
97mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加