咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体钻头的刀架 类型 ADB
商品编号
301287
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301287 20
301287 25
301287 32
301287 40
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
40mm
70mm
45mm
70mm
52mm
75mm
60mm
80mm
销售价 数量
 
1921.28
1793.20
1793.20
1793.20
  • 商品详情

商品详情

商品名称:整体钻头的刀架 类型 ADB
商品编号:301287 40
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
Hedgehog text
WSP 钻头
夹头
经过研磨的接触面
类型 ADB
应用

用于安装所有符合 DIN 6595 第 1 部分要求的整体钻头。
适用于

所有带有圆柱柄的可转位钻头,符合 DIN 6595 第 1 部分。
技术说明

  • 螺纹销与整体钻头内的沉头位置偏移 0.4 mm。
  • 拧紧时,加大的接触直径在接触面上夹紧。
  • 由此改善了支撑,从而可实现更高的进给量。
  • 因采用 3 µm 平面磨削接触面,而具有高同心度
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。

技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
刀柄标准
ISO 7388-1
固定器
SK 50
型式
ADB
属性
外径 D
60mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加