咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
同步工具头 适用于 ER25
商品编号
338185
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
338185 6
338185 7
338185 8
338185 9
338185 10
悬伸长度 L1
柄四边
适用于螺纹钻柄-? d2 DIN 371
适用于螺纹钻柄-? d2 DIN 374/376
适用于螺纹钻柄-⌀ d2 DIN 371
适用于螺纹钻柄-⌀ d2 DIN 374/376
27mm
4.9mm
M5-6
M8
M5-6
M8
30mm
5.5mm
M7
M9-10
M7
M9-10
30mm
6.2mm
M8
M11
M8
M11
40mm
7mm
M9
M12
M9
M12
41mm
8mm
销售价 数量
 
1007.61
1007.61
1007.61
1007.61
1007.61

商品详情

商品名称:同步工具头 适用于 ER25
商品编号:338185 9
适用于

ER 同步支座,编号 338180。
技术说明

  • 在带同步主轴的机器上进行螺纹钻制或成型。
  • 最小长度补偿:+0.5mm / -0.2 mm。
  • 补偿同步错误,进而改进了螺纹质量,提高了使用寿命。
  • 适用于符合 ISO 15488 (DIN 6499) 的夹头支座和受驱动的工具。
  • 适用于左旋和右旋螺纹。

技术说明
Advertisement
  • 最小长度补偿:+0.5mm / -0.2 mm。
  • 补偿同步错误,进而改进了螺纹质量,提高了使用寿命。

技术参数
直径 D2
19mm
内冷式
是的,最高压力 50 bar
属性
悬伸长度 L1
40mm
柄四边
7mm
适用于螺纹钻柄-? d2 DIN 371
M9
适用于螺纹钻柄-? d2 DIN 374/376
M12
适用于螺纹钻柄-⌀ d2 DIN 371
M9
适用于螺纹钻柄-⌀ d2 DIN 374/376
M12
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加