咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 类型A
商品编号
303037
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303037 22
303037 27
303037 32
303037 40
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
相匹配的特殊扳手,编号309840
22mm
22
48mm
22
27mm
27
60mm
27
32mm
32
78mm
32
40mm
40
89mm
40
销售价 数量
 
1209.07
1209.07
1441.36
1649.76
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 类型A
商品编号:303037 40
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经过精细玻璃喷砂。动平衡精度 G6.3 / 18000 rpm。类型 A。
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。专用扳手,编号 309840。
技术参数
固定器
BT 50 A = 100
标准
DIN 6357
径向跳动精度
≤ 5µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 18000 rpm 条件下
型式
A
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
切削加工策略
HPC
属性
刀杆直径 d1
40mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
40
外径 D
89mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加