咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 类型A
商品编号
303007
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303007 16
303007 22
303007 27
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
16mm
16
38mm
35mm
16
22mm
22
48mm
40mm
22
27mm
27
50mm
40mm
27
销售价 数量
 
930.75
930.75
947.83
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 类型A
商品编号:303007 27
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经过精细玻璃喷砂。动平衡精度 G6.3 / 18000 rpm。类型 A。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。专用扳手,编号 309840。
技术参数
径向跳动精度
≤ 5µm
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
固定器
BT 30 短型
标准
DIN 6357
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 18000 rpm 条件下
切削加工策略
HPC
属性
刀杆直径 d1
27mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
27
外径 D
50mm
悬伸长度 A 尺寸
40mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
27
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加