咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面夹头 类型 AD
商品编号
302597
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302597 6
302597 8
302597 10
302597 12
302597 16
302597 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
6
25mm
50mm
8
28mm
50mm
10
35mm
50mm
12
42mm
55mm
16
48mm
63mm
20
52mm
70mm
销售价 数量
 
826.55
741.16
741.16
741.16
741.16
741.16
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面夹头 类型 AD
商品编号:302597 8
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明

所有柄部经过精细玻璃喷砂。动平衡精度 G6.3 / 18000 rpm。
技术参数
标准
DIN 6359
固定器
BT 30 短型
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 18000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
切削加工策略
HPC
型式
AD
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
悬伸长度 A 尺寸
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加