咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 锁紧螺母 内侧
商品编号
309621
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用于 ER
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309621 16
309621 25
309621 32
外径 D
总长度 L
扳手开口度 SW
最大拧紧扭矩
螺纹
适用于 ER
24mm
11mm
19mm
40Nm
M24×1
16mm
32mm
14.5mm
24mm
55Nm
M32×1.5
25mm
40mm
17.5mm
32mm
70Nm
M40×1.5
32mm
销售价 数量
 
401.34
430.43
459.38
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
SK 基础刀柄/缩径 HSK:
数量:

商品详情

商品名称:ER 锁紧螺母 内侧
商品编号:309621
提示

刀柄和夹紧螺母分别独立进行平衡!
技术说明

螺纹和圆锥面研磨一次完成,确保高回转精度。
带外螺纹的夹紧螺母。
可选附件

ER 扳手,编号 309680 − 309740。
单头开口扳手(适用于规格 16),编号 613300 规格 25。
密封垫圈,编号 309625、309630、309635、309645。
适用于

带内螺纹的 ER 弹簧夹套刀柄。
技术参数
标准
DIN 6499 D
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加