咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适配板
商品编号
363080
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363080 80/120
363080 80/138
363080 125/120
363080 125/138
活塞裙下内缘孔
系列
适合的颜色代码
18M12
Xtric
Xtric 50
18M12
Xtric
Xtric 80
18M12
Xtric
Xtric 125
18M12
Xtric
Xtric 125
销售价 数量
 
3970.22
4227.55
4870.87
4870.87

商品详情

商品名称:适配板
商品编号:363080 80/120
应用

用于将 Xtric 调整用于经过索引的卡盘。
提示

Xtric 孔图参见照片。适用于中心距 52 mm(Xtric 80 型)和 96 mm(Xtric 125 型)的 LANG 定位系统。
属性
活塞裙下内缘孔
18M12
系列
Xtric
适合的颜色代码
Xtric 50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加