物料号 |
131920 M4 |
131920 M6 |
131920 M8 |
公差等级 |
刀具材料 |
切刃数 Z |
切割角 |
底孔直径 |
总长度 L |
排屑槽数量 |
柄四边 □ |
柄直径 Ds |
标准 |
螺纹深度 |
螺纹直径 |
螺纹种类 |
螺纹规格 |
螺距 |
ISO 2X 6HX
| HSS E
| 3
| 8degrees
| 3.3mm
| 63mm
| 3
| 3.4mm
| 4.5mm
| DIN 371
| 12mm
| 4mm
| M
| M4
| 0.7mm
|
ISO 2X 6HX
| HSS E
| 3
| 8degrees
| 5mm
| 80mm
| 3
| 4.9mm
| 6mm
| DIN 371
| 18mm
| 6mm
| M
| M6
| 1mm
|
ISO 2X 6HX
| HSS E
| 3
| 8degrees
| 6.8mm
| 90mm
| 3
| 6.2mm
| 8mm
| DIN 371
| 24mm
| 8mm
| M
| M8
| 1.25mm
|