咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HSK 冷却剂管套筒扳手
商品编号
309890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309890 25
309890 32
309890 40
309890 50
309890 63
309890 80
309890 100
用于 HSK
25
32
40
50
63
80
100
销售价 数量
 
529.61
529.61
506.17
531.31
531.31
636.83
636.83

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HSK 冷却剂管套筒扳手
商品编号:309890 80
适用于

HSK 冷却剂管。
特征

特殊 O 形圈能承受最大 120 bar 压力,偏摆角度 ±1°,表面经过抛光处理。
技术说明

安装冷却剂管的扳手。
属性
用于 HSK
80
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加