咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄 镀镍,带冷却通道孔
商品编号
304272
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
304272 6
304272 8
304272 10
304272 12
304272 16
304272 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
6
25mm
6mm
65mm
8
28mm
8mm
65mm
10
35mm
10mm
65mm
12
42mm
12mm
80mm
16
48mm
16mm
80mm
20
52mm
20mm
80mm
销售价 数量
 
2723.95
2723.95
2636.82
2638.55
2638.55
2638.55
  • 商品详情

商品详情

商品名称:侧固式刀柄 镀镍,带冷却通道孔
商品编号:304272 8
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
提示

HSK 40 和 50,型式 A 和 E 可由制造商直接供货。
技术说明

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • HSK 功能表面经加工处理。

GARANT:所有柄部经过热处理以及车削加工(运行平稳!)。
特殊镀镍。
冷却孔和密封螺纹。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
型式
A
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69882-4 DIN 69893 -
固定器
HSK-A 63 短型
切削加工策略
HSC HPC -
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加