咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 带冷却通道孔,ADB 型
商品编号
303015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303015 16
303015 22
303015 27
303015 32
303015 40
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
16mm
16
38mm
35mm
16
22mm
22
48mm
35mm
22
27mm
27
50mm
35mm
27
32mm
32
78mm
50mm
32
40mm
40
89mm
50mm
40
销售价 数量
 
1571.18
1571.18
1618.93
1694.20
2040.84
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 带冷却通道孔,ADB 型
商品编号:303015 40
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。动平衡精度 G2.5 / 25000 rpm。ADB 型。
带有 4 个冷却道孔。
  • 圆柱形。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 加大型轴环的支承面积。

提示

其它规格请垂询。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。专用扳手,编号 309840。
优点

可以显著降低震动的概率!可以显著增大进给量!
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
技术参数
标准
DIN 6357
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
固定器
BT 40 短型
型式
ADB
冷却通道孔
不能封闭
切削加工策略
HPC
径向跳动精度
≤ 5µm
属性
刀杆直径 d1
40mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
40
外径 D
89mm
悬伸长度 A 尺寸
50mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加