咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 TPC
商品编号
202284
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202284 6
202284 8
202284 10
202284 12
202284 16
202284 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切屑平均厚度 hmax,针对短切屑铝合金的 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
颈位直径 D1
齿数 Z
0.2mm 0.2mm
3 3
45degrees 45degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
31mm
0.027mm 0.027mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
76mm
36mm
36.87degrees 36.87degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
5.7mm 5.7mm
3 3
0.2mm 0.2mm
3
45degrees 45degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm 8mm
41mm
0.036mm 0.036mm
41mm 41mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
89mm 89mm
48mm
36.87degrees 36.87degrees
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
7.4mm
3 3
0.2mm 0.2mm
3
45degrees 45degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
10mm 10mm
51mm
0.045mm 0.045mm
51mm
G 2.5,带 HA
104mm 104mm
60mm 60mm
36.87degrees 36.87degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
9.2mm 9.2mm
3
0.2mm 0.2mm
3 3
45degrees 45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
12mm
61mm 61mm
0.063mm
61mm 61mm
G 2.5,带 HA
121mm 121mm
72mm 72mm
36.87degrees 36.87degrees
12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
11mm
3 3
0.2mm
3 3
45degrees 45degrees
h6 h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
16mm
81mm
0.081mm 0.081mm
81mm 81mm
G 2.5,带 HB
148mm 148mm
96mm
36.87degrees 36.87degrees
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
15mm
3 3
0.2mm 0.2mm
3 3
45degrees 45degrees
h6 h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm 20mm
102mm 102mm
0.108mm
102mm 102mm
G 2.5,带 HB
174mm
120mm
36.87degrees 36.87degrees
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
19mm
3
销售价 数量
 
1856.30
2294.54
3473.64
4534.56
10143.28
19079.28

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 TPC
商品编号:202284 8
技术说明

采用偏心铲背,并且对容屑槽进行额外的抛光,因此确保了理想的排屑效果,包括长切屑的铝合金材料。
通过双断屑槽保证杰出的切屑成型性能。
带有最新一代的 DLC 涂层 sp2
提示

ae max = 0.1×D,针对 TPC 加工。
hmax:表格中所列的数值为最大值。
可提供新一代产品!推荐的后继产品编号为 203115。
技术参数
螺旋角特征
不相同
标准
工厂标准
刀具材料
VHM
内冷式
切削加工策略
TPC
型号
W
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.1×D
涂层
DLC
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm 0.2mm
修正系数 fz
3
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
h6 h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
41mm
切屑平均厚度 hmax,针对短切屑铝合金的 TPC 铣削加工
0.036mm 0.036mm
切边时的最大切割深度 ap max
41mm 41mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
总长度 L
89mm 89mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
48mm
最大切弧角
36.87degrees 36.87degrees
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees 45degrees
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
3 3
应用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
有条件适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
铝金属(短切屑)
适用
空气
有条件适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
湿,最大
适用
铝合金
适用
铜锌合金
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最小
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
高密度聚乙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加