咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄 类型 ADB,带冷却输送孔
商品编号
302596
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302596 6
302596 8
302596 10
302596 12
302596 14
302596 16
302596 18
302596 20
302596 25
302596 32
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
6
25mm
50mm
8
28mm
50mm
10
35mm
63mm
12
42mm
63mm
12
44mm
63mm
16
48mm
63mm
16
50mm
63mm
20
52mm
63mm
25
65mm
90mm
32
72mm
100mm
销售价 数量
 
1455.12
1455.12
1349.17
1349.17
1349.17
1349.17
1349.17
1349.17
1605.34
1716.33

商品详情

商品名称:侧固式刀柄 类型 ADB,带冷却输送孔
商品编号:302596 8
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
技术说明

所有柄部经过精密硬车削处理(转动稳定型。)动平衡等级 G2.5 / 25000 rpm带可封闭的冷却输送孔。
技术参数
标准
DIN 6359
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
ADB
固定器
BT 40 短型
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
切削加工策略
HPC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
悬伸长度 A 尺寸
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加