咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄
商品编号
308575
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308575 6
308575 8
308575 10
308575 12
308575 14
308575 16
308575 18
308575 20
308575 25
308575 32
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
27mm
6mm
80mm
21mm
27mm
8mm
80mm
21mm
32mm
10mm
80mm
24mm
32mm
12mm
80mm
24mm
34mm
14mm
85mm
27mm
34mm
16mm
85mm
27mm
42mm
18mm
85mm
33mm
42mm
20mm
85mm
33mm
53mm
25mm
90mm
44mm
53mm
32mm
95mm
44mm
销售价 数量
 
7189.87
7189.87
7189.87
7189.87
7189.87
7189.87
7189.87
7189.87
7189.87
7189.87

商品详情

商品名称:热胀刀柄
商品编号:308575 8
可选附件

热胀夹头加长杆编号 302410 − 302417。热胀仪编号 354210 − 354450。
冷却液管,编号 309885;套筒扳手编号 309893 和平衡螺栓套装,编号 309906 规格尺寸 180。
应用

用于夹紧公差为 h6 的刀具。
技术说明

  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HSC HPC -
固定器
PSC 80 短型
刀柄标准
ISO 26623-2
内冷式
属性
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加