咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄 带冷却通道孔
商品编号
304278
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
304278 6
304278 8
304278 10
304278 12
304278 14
304278 16
304278 18
304278 20
304278 25
304278 32
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
6
25mm
6mm
65mm
8
28mm
8mm
65mm
10
35mm
10mm
65mm
12
42mm
12mm
80mm
12
44mm
14mm
80mm
16
48mm
16mm
80mm
16
50mm
18mm
80mm
20
52mm
20mm
80mm
25
65mm
25mm
110mm
32
72mm
32mm
110mm
销售价 数量
 
2049.36
2049.36
1929.83
1929.83
1929.83
1929.83
1929.83
1929.83
2049.36
2049.36

商品详情

商品名称:侧固式刀柄 带冷却通道孔
商品编号:304278 8
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
技术说明

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • HSK 功能表面经加工处理。

提示

HSK 40 和 50,型式 A 和 E 可由制造商直接供货。
技术参数
冷却通道孔
可封闭
固定器
HSK-A 63 短型
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69882-4 DIN 69893 -
型式
A
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 20000 min-1 条件下
切削加工策略
HSC HPC -
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加