咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定式整体硬质合金定心顶尖 60° 带顶出螺纹
商品编号
323210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
323210 18/2
323210 24/3
323210 32/4
323210 40/3
323210 40/4
323210 44/5
323210 50/3
323210 60/4
323210 70/4
323210 80/4
外径 D
最大径向偏差
直径 d
莫氏锥
螺纹 M
锤头长度 L
18mm
0.001mm
2
M22×1.5
48mm
24.1mm
0.001mm
3
M27×1.5
57mm
31.6mm
0.001mm
4
M36×1.5
72.5mm
40mm
0.001mm
25mm
3
M27×1.5
57mm
40mm
0.001mm
25mm
4
M36×1.5
72.5mm
44.7mm
0.001mm
5
M48×1.5
87.5mm
50mm
0.001mm
35mm
3
M27×1.5
57mm
60mm
0.001mm
45mm
4
M36×1.5
72.5mm
70mm
0.001mm
55mm
4
M36×1.5
72.5mm
80mm
0.001mm
65mm
4
M36×1.5
72.5mm
销售价 数量
 
4171.78
5294.86
7068.73
7377.10
7916.92
15075.58
9903.52
12637.52
15063.86
18747.88

商品详情

商品名称:固定式整体硬质合金定心顶尖 60° 带顶出螺纹
商品编号:323210 18/2
提示

紧固螺母需单独订购。几何尺寸按照 DIN 806 E 制造。
可选附件

紧固螺母,编号 323230.
应用

用于高精度部件的研磨加工。
技术说明

  • 高精度整体硬质合金顶尖。严丝合缝的 HM 设计保证最佳稳定性和抗断强度,因此不需要任何附加安全装置。
  • 顶角 60°。
  • 刀柄的表面质量高,保证最佳安装。
  • 整个刀具经过硬化、打磨处理。
  • 带硬质合金顶尖,适合磨损严重的应用。

描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
外径 D
18mm
最大径向偏差
0.001mm
直径 d
莫氏锥
2
螺纹 M
M22×1.5
锤头长度 L
48mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加