咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度车床回转顶尖,顶尖加长型
商品编号
321360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
321360 54/2
321360 54/3
321360 64/3
321360 64/4
321360 86/4
321360 86/5
最大径向偏差
最小直径 d
最高转速
缩短的头部长度 L1
适用工件重量
锤头长度 L
锥角 a
0.005mm
13mm
4200min-1
68.5mm
170kg
86.5mm
60degrees
0.005mm
13mm
4200min-1
68.5mm
170kg
86.5mm
60degrees
0.005mm
16mm
3800min-1
78mm
330kg
100mm
60degrees
0.005mm
16mm
3800min-1
78mm
330kg
100mm
60degrees
0.005mm
19mm
3200min-1
93.5mm
550kg
121.5mm
60degrees
0.005mm
19mm
3200min-1
93.5mm
550kg
121.5mm
60degrees
销售价 数量
 
5601.60
6011.47
6489.66
7002.00
8453.65
9392.94

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:高精度车床回转顶尖,顶尖加长型
商品编号:321360 86/4
应用

  • 用于标准定心和管加工的组合刀具。
  • 完美的多用途顶尖可在手动和 CNC 机床上广泛使用。

技术说明

  • 刀具整体经过淬硬处理及研磨。
  • 轴承布置保证高轴向力。
  • 免维护永久润滑。
  • 轴密封圈能够防止污物和冷却液的侵入。

描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
最大径向偏差
0.005mm
最小直径 d
19mm
最高转速
3200min-1
缩短的头部长度 L1
93.5mm
适用工件重量
550kg
锤头长度 L
121.5mm
锥角 a
60degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加