咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切换定位器 带槽纹,外螺纹
商品编号
370057
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370057 M8
370057 M10
370057 M12
凸缘长度 L2
外径 D
外径 D1
最大承载能力(静态)
螺纹 M
长度 1
8mm
13mm
7.2mm
10kN
M8
13mm
10mm
20mm
10.5mm
25kN
M10
18mm
12mm
20mm
10.5mm
25kN
M12
18mm
销售价 数量
 
564.85
762.07
762.07

商品详情

商品名称:切换定位器 带槽纹,外螺纹
商品编号:370057 M8
提示

可以与摆动夹具 - 编号 370085 − 370086 或张紧钩 - 编号 370073 和 370074 组合使用。
应用

在夹具制造中用作挡块、支架和压块。
技术说明

  • 基体由调质钢制成并经过磷化处理。
  • 滚珠已防扭转固定。

滚珠由硬质合金制成。
带外螺纹。
属性
凸缘长度 L2
8mm
外径 D
13mm
外径 D1
7.2mm
最大承载能力(静态)
10kN
螺纹 M
M8
长度 1
13mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加