咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切换定位器 平,外螺纹
商品编号
370055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370055 M8
370055 M10
370055 M12
370055 M16
370055 M20
凸缘长度 L2
外径 D
外径 D1
最大承载能力(静态)
螺纹 M
长度 1
8mm
7.2mm
10kN
M8
13mm
10mm
20mm
10.5mm
25kN
M10
18mm
12mm
20mm
10.5mm
25kN
M12
18mm
16mm
30mm
20mm
90kN
M16
27mm
20mm
50mm
34.5mm
165kN
M20
35mm
销售价 数量
 
311.65
443.11
443.11
551.46
1959.93

商品详情

商品名称:切换定位器 平,外螺纹
商品编号:370055 M8
提示

可以与摆动夹具 - 编号 370085 − 370086 或张紧钩 - 编号 370073 和 370074 组合使用。
技术说明

  • 基体由调质钢制成并经过磷化处理。
  • 滚珠已防扭转固定。

滚珠由滚珠轴承钢制成。
带外螺纹。
应用

在夹具制造中用作挡块、支架和压块。
属性
凸缘长度 L2
8mm
外径 D
外径 D1
7.2mm
最大承载能力(静态)
10kN
螺纹 M
M8
长度 1
13mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加