咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
端面铣刀 70° MFK
商品编号
223300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
223300 80/8
223300 80/10
223300 100/10
223300 100/14
223300 125/12
223300 125/18
223300 160/16
223300 160/22
223300 200/20
223300 200/28
223300 250/24
223300 250/36
223300 315/28
223300 315/44
切刃数 Z
切刃直径 DC
夹紧楔体
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
最大外径 Dmax
适用于装夹楔块的螺栓
配套适用的转位刀片
8
80mm
229720
27mm
63mm
6mm
89mm
229721
PN.. 1106
10
80mm
229720
27mm
63mm
6mm
89mm
229721
PN.. 1106
10
100mm
229720
32mm
63mm
6mm
109mm
229721
PN.. 1106
14
100mm
229720
32mm
63mm
6mm
109mm
229721
PN.. 1106
12
125mm
229720
40mm
63mm
6mm
134mm
229721
PN.. 1106
18
125mm
229720
40mm
63mm
6mm
134mm
229721
PN.. 1106
16
160mm
229720
40mm
63mm
6mm
169mm
229721
PN.. 1106
22
160mm
229720
40mm
63mm
6mm
169mm
229721
PN.. 1106
20
200mm
229720
60mm
63mm
6mm
209mm
229721
PN.. 1106
28
200mm
229720
60mm
63mm
6mm
209mm
229721
PN.. 1106
24
250mm
229720
60mm
63mm
6mm
259mm
229721
PN.. 1106
36
250mm
229720
60mm
63mm
6mm
259mm
229721
PN.. 1106
28
315mm
229720
60mm
63mm
6mm
324mm
229721
PN.. 1106
44
315mm
229720
60mm
63mm
6mm
324mm
229721
PN.. 1106
销售价 数量
 
8495.27
9762.13
10184.64
12735.10
12311.66
16551.38
16551.38
20368.99
20792.63
25876.98
26721.52
34778.95
35201.37
45808.04

商品详情

商品名称:端面铣刀 70° MFK
商品编号:223300 80/8
优点

  • 10 刃五角转位刀片可提供经济稳定的切削加工。
  • 通过刀具重量平衡和高安装角设计可减少切削力。

技术说明

端面铣刀通用高效加工铸铁。非常细密的齿间距可在加工铸铁时提供最大的生产效率。
技术参数
柄类型
带有安装孔
内冷式
主偏角 κ
70degrees
属性
切刃数 Z
8
切刃直径 DC
80mm
夹紧楔体
229720
安装孔直径
27mm
总长度 L
63mm
最大切割深度 ap max
6mm
最大外径 Dmax
89mm
适用于装夹楔块的螺栓
229721
配套适用的转位刀片
PN.. 1106
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加