咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
密封垫圈 HP 用于 ER 夹紧螺母 CENTRO P
商品编号
309668
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径(以 1 mm 为单位递增)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309668 2
309668 3
309668 4
309668 5
309668 6
309668 7
309668 8
309668 9
309668 10
309668 11
309668 12
309668 13
309668 14
309668 15
309668 16
309668 17
309668 18
309668 19
309668 20
夹紧直径
系列
2mm
Centro P
3mm
Centro P
4mm
Centro P
5mm
Centro P
6mm
Centro P
7mm
Centro P
8mm
Centro P
9mm
Centro P
10mm
Centro P
11mm
Centro P
12mm
Centro P
13mm
Centro P
14mm
Centro P
15mm
Centro P
16mm
Centro P
17mm
Centro P
18mm
Centro P
19mm
Centro P
20mm
Centro P
销售价 数量
 
276.04
226.53
215.08
215.08
215.08
215.08
215.08
215.08
215.08
226.53
215.08
215.08
215.08
215.08
215.08
226.53
215.08
215.08
215.08

霍 夫 曼

相关分类

商品详情

商品名称:密封垫圈 HP 用于 ER 夹紧螺母 CENTRO P
商品编号:309668 9
适用于

ER 夹紧螺帽 CP,编号 309665 规格尺寸 32DI。
提示

不兼容其他密封圈系统!
FAHRION 系统类型为 CP 的 ER 锁紧螺母及类型为 HP 的密封环不适用于其他系统!
  • 密封环0.5 mm,更大规格请具体垂询。
  • DI40 密封垫圈承索。

技术说明

硫化高压密封垫圈承受压力可达 80 bar。
夹紧直径跨度 0.5 mm(+ 0.4 / − 0.1)。
技术参数
用于类型
DI32
高度 L
2mm
外径 D
26.2mm
属性
夹紧直径
9mm
系列
Centro P
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加