咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扇形卡爪套装,3 件套, 铝
商品编号
313737
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313737 165
313737 210
313737 250
313737 315
孔中心距 a
孔距 b
宽度 B
槽宽 D
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
25mm
20mm
120mm
12mm
165mm
59.5mm
58mm
35mm
25mm
140mm
14mm
210mm
72.5mm
58mm
40mm
30mm
180mm
16mm
250mm
87.5mm
80mm
45mm
30mm
240mm
21mm
315mm
117mm
78mm
销售价 数量
 
3613.90
5000.05
6113.93
8304.55

商品详情

商品名称:扇形卡爪套装,3 件套, 铝
商品编号:313737 315
应用

用途广泛,装夹不会导致变形。
适用于

动力卡盘,厂商:Schunk,Röhm 以及其他动力卡盘制造商。
提示

  • 为与车床夹头适配,请比较啮合齿、槽宽(D)和孔距(a、b)。
  • 铝合金顶爪,可按需提供。

技术说明

经过精密铣削加工的凹槽和经过精密研磨加工的锯齿,经过黑化处理。
可选附件

槽块,编号 313505 − 313605。
属性
孔中心距 a
45mm
孔距 b
30mm
宽度 B
240mm
槽宽 D
21mm
配套适用的卡盘型号
315mm
长度 L
117mm
高度 H
78mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加