咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪套装,3 件套
商品编号
313415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313415 165
313415 210
313415 250
同样配套适用的卡盘型号
孔中心距 a
孔距 b
宽度 B
槽宽 D
用于 DIN 912 型螺纹
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
15mm
22mm
40mm
17mm
M12
165mm
70mm
60mm
25mm
22mm
40mm
17mm
M12
210mm
90mm
60mm
315mm
30mm
28mm
50mm
21mm
M16
250mm
120mm
80mm
销售价 数量
 
747.55
834.19
1503.73

商品详情

商品名称:顶爪套装,3 件套
商品编号:313415 250
适用于

动力卡盘,厂商:Schunk,Röhm 以及其他动力卡盘制造商。
可选附件

槽块,编号 313505 − 313605。
提示

  • 为与车床夹头适配,请比较啮合齿、槽宽(D)和孔距(a、b)。
  • 铝合金顶爪,可按需提供。

技术说明

经过精密铣削加工的凹槽和经过精密研磨加工的锯齿,经过黑化处理。
材料

由 16MnCr5 制成的高品质产品。
属性
同样配套适用的卡盘型号
315mm
孔中心距 a
30mm
孔距 b
28mm
宽度 B
50mm
槽宽 D
21mm
用于 DIN 912 型螺纹
M16
配套适用的卡盘型号
250mm
长度 L
120mm
高度 H
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加