咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
阶梯顶爪套装 3 件套
商品编号
313470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313470 165
313470 210
313470 250
313470 315
孔中心距 a
孔距 b
宽度 B
槽宽 D
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
18mm
19mm
40mm
17mm
165mm
72.5mm
49mm
28.7mm
19mm
40mm
17mm
210mm
84.3mm
49mm
34mm
25mm
50mm
21mm
250mm
103.5mm
58mm
46mm
30mm
50mm
21mm
315mm
128mm
58mm
销售价 数量
 
4084.21
4393.62
4863.91
6534.73

商品详情

商品名称:阶梯顶爪套装 3 件套
商品编号:313470 315
材料

由 16MnCr5 制成的高品质产品。
适用于

动力卡盘,厂商:Schunk,Röhm 以及其他动力卡盘制造商。
技术说明

经过精密铣削加工的凹槽和经过精密研磨加工的锯齿,经过黑化处理。
经过淬硬加工。
应用

用于内侧和外侧夹紧。
可选附件

槽块,编号 313505 − 313605。
提示

所购买的顶抓和阶梯卡爪必须在卡盘上经过轴向和径向振摆磨合。
  • 为与车床夹头适配,请比较啮合齿、槽宽(D)和孔距(a、b)。
  • 铝合金顶爪,可按需提供。

属性
孔中心距 a
46mm
孔距 b
30mm
宽度 B
50mm
槽宽 D
21mm
配套适用的卡盘型号
315mm
长度 L
128mm
高度 H
58mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加