咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
模块化台虎钳
商品编号
362110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362110 125
362110 150/2
362110 150/3
362110 200/3
362110 200/4
主体高度 G
卡爪宽度 A
卡爪高度 C
夹紧范围 b
总长度 L
横向配合槽 n
纵向配合槽 l
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
40mm
125mm
40mm
150mm
345mm
16mm
16mm
18.5kg
模块化 HOLEX 125
50mm
150mm
50mm
200mm
420mm
16mm
16mm
34kg
模块化 HOLEX 150
50mm
150mm
50mm
300mm
520mm
16mm
16mm
37.5kg
模块化 HOLEX 150
70mm
200mm
65mm
300mm
595mm
16mm
16mm
69kg
Gerardi 200
70mm
200mm
65mm
400mm
695mm
16mm
16mm
74kg
Gerardi 200
销售价 数量
 
10861.63
11783.86
14191.87
24114.22
27820.14

商品详情

商品名称:模块化台虎钳
商品编号:362110 150/2
提示

其他配合键槽块,参见编号 362160。
供货范围

配套提供工件挡块、类似于编号 362160 规格尺寸 18/16 的 2 个槽块、1 把装夹扳手、1 把内六角扳手、4 套卡爪。
技术说明

  • 带下拉卡爪的机用虎钳。

  • 简单的机械式操作(最高 3.5 t)。

  • 夹紧跨度易于调整。

  • 经过硬化处理,硬度为 HRC 60。

  • 平行度 0.02 mm。

属性
主体高度 G
50mm
卡爪宽度 A
150mm
卡爪高度 C
50mm
夹紧范围 b
200mm
总长度 L
420mm
横向配合槽 n
16mm
纵向配合槽 l
16mm
重量
34kg
颜色代码,针对配套适用的配件
模块化 HOLEX 150
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加