咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于带螺纹的拧装铣刀刀柄
商品编号
301309
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹 M × 长度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301309 M5X25
301309 M6X25
301309 M8X25
301309 M8X50
301309 M8X75
301309 M10X25
301309 M10X50
301309 M10X75
301309 M10X100
301309 M10X125
301309 M10X150
301309 M12X25
301309 M12X50
301309 M12X75
301309 M12X100
301309 M12X125
301309 M12X150
301309 M16X25
301309 M16X50
301309 M16X75
301309 M16X100
301309 M16X150
L2
外径 D
安装孔直径 D1 公差 IT6
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
直径 D2
螺纹 M
5mm
13mm
5.5mm
44mm
25mm
10mm
M5×25
5mm
13mm
6.5mm
44mm
25mm
10mm
M6×25
5mm
15mm
8.5mm
44mm
25mm
13mm
M8×25
5mm
23mm
8.5mm
69mm
50mm
13mm
M8×50
5mm
23mm
8.5mm
94mm
75mm
13mm
M8×75
5mm
20mm
10.5mm
44mm
25mm
18mm
M10×25
5mm
23mm
10.5mm
69mm
50mm
18mm
M10×50
5mm
28mm
10.5mm
94mm
75mm
18mm
M10×75
5mm
32mm
10.5mm
119mm
100mm
18mm
M10×100
5mm
34mm
10.5mm
144mm
125mm
18mm
M10×125
5mm
36.5mm
10.5mm
169mm
150mm
18mm
M10×150
5mm
24mm
12.5mm
44mm
25mm
21mm
M12×25
5mm
24mm
12.5mm
69mm
50mm
21mm
M12×50
5mm
31mm
12.5mm
94mm
75mm
21mm
M12×75
5mm
33mm
12.5mm
119mm
100mm
21mm
M12×100
5mm
34mm
12.5mm
144mm
125mm
21mm
M12×125
5mm
40mm
12.5mm
169mm
150mm
21mm
M12×150
5mm
29mm
17mm
44mm
25mm
29mm
M16×25
5mm
34mm
17mm
69mm
50mm
29mm
M16×50
5mm
34mm
17mm
94mm
75mm
29mm
M16×75
5mm
36mm
17mm
119mm
100mm
29mm
M16×100
5mm
42.5mm
17mm
169mm
150mm
29mm
M16×150
销售价 数量
 
2185.99
1921.28
1921.28
2228.67
2408.01
1921.28
2126.22
2382.39
2826.42
2920.34
3372.92
1921.28
2126.22
2416.54
2826.42
2920.34
3372.92
1981.04
2228.67
2416.54
2826.42
3372.92

商品详情

商品名称:用于带螺纹的拧装铣刀刀柄
商品编号:301309 M6X25
应用

用于安装带螺纹柄的仿形铣刀。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820– 308835。
技术说明

圆柱形结构。
技术参数
固定器
SK 40
刀柄标准
ISO 7388-1
切削加工策略
HSC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 20000 min-1 条件下
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
L2
5mm
外径 D
13mm
安装孔直径 D1 公差 IT6
6.5mm
悬伸长度 A 尺寸
44mm
有效长度 L1
25mm
直径 D2
10mm
螺纹 M
M6×25
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加