咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀 MTC / TPC
商品编号
202981
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202981 4
202981 5
202981 6
202981 8
202981 10
202981 12
202981 16
202981 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1.7 1.7
f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4mm 4mm
16mm 16mm
4mm 4mm
16mm 16mm
62mm 62mm
23mm
36.87degrees 36.87degrees
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.1mm 0.1mm
0.01mm
0.008mm 0.008mm
3.8mm
4
1.7 1.7
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
17mm 17mm
5mm 5mm
17mm 17mm
62mm
24mm
36.87degrees 36.87degrees
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.1mm 0.1mm
0.015mm 0.015mm
0.01mm
4.7mm 4.7mm
4 4
1.7 1.7
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm 6mm
18mm 18mm
6mm
18mm 18mm
62mm
25mm 25mm
36.87degrees
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.1mm 0.1mm
0.02mm
0.015mm 0.015mm
5.5mm
4
1.7
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm 8mm
24mm
8mm 8mm
24mm 24mm
68mm 68mm
30mm 30mm
36.87degrees
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.2mm 0.2mm
0.025mm
0.02mm 0.02mm
7.4mm
4
1.7 1.7
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
30mm
10mm 10mm
30mm 30mm
80mm
35mm 35mm
36.87degrees 36.87degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.2mm 0.2mm
0.03mm 0.03mm
0.025mm 0.025mm
9.2mm
4 4
1.7 1.7
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
12mm 12mm
36mm
12mm 12mm
36mm 36mm
93mm 93mm
45mm
36.87degrees
12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.3mm 0.3mm
0.035mm 0.035mm
0.03mm
11mm 11mm
4 4
1.7
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
48mm 48mm
16mm 16mm
48mm
108mm 108mm
55mm
36.87degrees
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.3mm 0.3mm
0.045mm 0.045mm
0.04mm 0.04mm
15mm 15mm
4
1.7
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
20mm 20mm
60mm 60mm
20mm
60mm
126mm 126mm
70mm 70mm
36.87degrees 36.87degrees
20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.3mm 0.3mm
0.05mm 0.05mm
0.05mm 0.05mm
19mm
4 4
销售价 数量
 
1385.75
1385.75
1476.44
1693.02
3043.12
4525.75
9863.08
15385.24

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀 MTC / TPC
商品编号:202981 8
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
提示

当材料硬度 > 55 HRC 时,建议将切削深度降至 ap= 0.25×D ~ 0.5×D。
技术说明

切削力显著减小,归功于 45° 螺旋升角。
专门用于摆线式铣削加工工艺
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
螺旋角特征
不相同
刀柄公差
h6
切刃间距
不相同
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
内冷式
切削加工策略
MTC TPC -
铣削加工的切宽 ae
0.2×D,针对修边 0.1×D 全槽加工,切深 1×D -
型号
H
属性
修正系数 fz
1.7
公差,公称直径
f8 f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm 24mm
总长度 L
68mm 68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm 30mm
最大切弧角
36.87degrees
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees 45degrees
边角倒圆 rv
0.2mm 0.2mm
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
0.025mm
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的开槽铣削
0.02mm 0.02mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
4
应用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
空气
适用
湿,最大
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加