咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM 内冷 / 类型 C
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM 内冷 / 类型 C
商品编号
137346
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137346 G1/2
137346 G1/4
137346 G1/8
137346 G3/8
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS E PM
5
15degrees
19mm
125mm
5
12mm
16mm
14
52.4mm
20.96mm
G1/2
1.814mm
HSS E PM
4
15degrees
11.8mm
100mm
4
9mm
12mm
19
32.9mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
HSS E PM
3
15degrees
8.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
28
24.325mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
HSS E PM
4
15degrees
15.25mm
100mm
4
9mm
12mm
19
41.65mm
16.66mm
G3/8
1.337mm
销售价 数量
 
5740.41
3336.31
2469.52
4088.62

商品详情

商品名称:机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM 内冷 / 类型 C
商品编号:137346 G1/8
提示

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头(编号 338100 − 338121)配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术说明

稳定的设计,带有右旋螺纹和符合 DIN 1835-B 标准的刀柄。特殊的刃型,适合用于同步主轴驱动机床。丝锥导向通过机床的同步主轴实现。最新一代的 DLC 特种镀层 sp2,确保理想的使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
采用内部冷却液供给,在最大程度上延长使用寿命。
技术参数
内冷式
螺纹断面角
55degrees
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
标准
工厂标准
锥度导程部分的形状
C
切削方向
右向
螺纹种类
G
刀柄
DIN 1835 B h6
涂层
DLC
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
属性
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
8.8mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
6.2mm
柄直径 Ds
8mm
每英寸螺距
28
螺纹深度
24.325mm
螺纹直径
9.73mm
螺纹规格
G1/8
螺距
0.907mm
应用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
30% 玻纤尼龙 66
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
湿,最小
适用
空气
适用
铝合金
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加