咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强力刀柄
商品编号
302861
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302861 20
302861 32
夹紧直径 D1
夹钳外径 D
悬伸长度 A 尺寸
适合的钩形扳手,编号628400
20mm
52mm
90mm
52 / 55
32mm
73mm
105mm
68 / 75
销售价 数量
 
4133.71
4306.98
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:强力刀柄
商品编号:302861 32
可选附件

钩形扳手编号 628400。
拉紧螺栓编号 308760 − 308795。
夹钳编号 309575 − 309576。
Hedgehog text
内侧的轴向缺口,能够有效地避免刀具打滑。
径向刚性良好,归功于重复精度高的平面贴合装夹,能够阻止偏转,确保理想的加工精度,并且可以延长刀具的使用寿命。
T 型槽能够收集油脂,确保可靠的扭矩传递。
夹紧螺母拧动非常平稳。
技术说明

  • 通过采用滚针轴承而降低了摩擦。
  • 用防腐涂层进行保护。
  • 防尘和防水。
  • 出色的夹紧力提升了使用寿命,改善了表面质量。
  • 通过采用夹套,令夹紧范围更灵活。

  • 夹紧力最高 1700 Nm。

供货范围

包括夹紧螺母。
优点

  • 刀具使用寿命长。
  • 减振特性。
  • 因采用了增强型锁紧螺母,因此提高了稳定性。

应用

用于夹装带有圆柱形刀柄的刀具。
技术参数
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
切削加工策略
HPC
径向跳动精度
≤ 5µm
型式
AD
内冷式
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
固定器
BT 40
属性
夹紧直径 D1
32mm
夹钳外径 D
73mm
悬伸长度 A 尺寸
105mm
适合的钩形扳手,编号628400
68 / 75
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加